GR M 52x1 4h

N.º do artigo: 506141
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 4
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 4h
Tipo de rosca M
Rosca M52
Passo de rosca 1 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 506141
EAN/GTIN 4046122278107
Número do fabricante 506141
Número L L40130 5023
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 52x1 tolerancia 4h

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1