AR M 45x1,5 6h

N.º do artigo: 505493
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M45
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Anillo No Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 505493
EAN/GTIN 4046122209095
Número do fabricante 505493
Número L L40130 2554
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 45x1,5 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1