Calcetines COMPLETE Lubango, Unisex, Negro/Antracita oscuro, Talla 39/43 ONE

N.º do artigo: 50404-876-0918 39/43ONE
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
Número do artigo 50404-876-0918 39/43ONE
EAN/GTIN 5707209768964
Número do fabricante 50404-876-0918 39/43ONE
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • La mezcla de lana y acrilo es particularmente cálida, transpirable y garantiza un alto nivel de comodidad
  • Hecho de material fuerte y dimensionalmente estable
  • El material elástico estabiliza y asegura un buen ajuste del calcetín en el pie
  • La zona reforzada del talón y la puntera aumenta la durabilidad y proporciona una protección adicional
  • adecuada para calzado cerrado

Característica:

  • Modelo largo
  • Gran calidad
  • El elastano estabiliza y garantiza un buen ajuste
  • La composición del material crea un alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Los talones y los dedos de los pies están reforzados
  • Adecuado para zapatos cerrados fuertes, botas y botas de caucho
  • Composición del tejido: 34% lana/57% acrílico/8% poliamida/1% elastán
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 90 g por par

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 30° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco