GR M 65x2 6g izquierdo

N.º do artigo: 503769
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M65
Passo de rosca 2 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 503769
EAN/GTIN 4046122271924
Número do fabricante 503769
Número L L40130 2855
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 65x2 tolerancia 6g izquierdo

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1