GR UN 1 1/16 - 12 2A

N.º do artigo: 502552
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
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: UN
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 2
Campo de tolerância a
Classe de tolerância 2 a
Tipo de rosca UN
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 502552
EAN/GTIN 4046122239221
Número do fabricante 502552
Número L L40130 4269
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR UN 1 1/16 - 12 tolerancia 2A

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1