Pantalones impermeables AQUA Laguna, Unisex, negro, Tamaño 2XL

N.º do artigo: 50203-859-09 2XL
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
Número do artigo 50203-859-09 2XL
EAN/GTIN 5707209777836
Número do fabricante 50203-859-09 2XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Viento y resistente al agua
  • El material impermeable tiene costuras soldadas para que la lluvia no pueda penetrar
  • Acceso a la pantalón abajo en ambos lados
  • Elástico y cordón en la cremallera extra larga tope
  • con tira de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con botas

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están soldadas
  • Malla hacia adentro en ambos lados
  • Elástico y cordón ajustable en la cintura
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Cierre de por adherencia en los tobillos
  • Composición del tejido: 60% poliéster/40% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad del tejido: 210 g/m²
  • Impermeable, recubierto de PU por metro. Columna de agua de 10.000 mm según EN ISO 811.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/1

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco