Chaqueta impermeable AQUA Lake, Unisex, negro, Tamaño 3XL

N.º do artigo: 50202-859-09 3XL
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
Número do artigo 50202-859-09 3XL
EAN/GTIN 5707209777591
Número do fabricante 50202-859-09 3XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Viento y resistente al agua
  • El material impermeable tiene costuras soldadas para que la lluvia no pueda penetrar
  • Ajuste generoso con tope ajustable
  • Capucha extraíble
  • cuello se cierra bien en el cuello y mantiene el frío fuera

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Ajuste bueno y espacioso
  • Las costuras están soldadas
  • Capucha extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Cuello interior de felpa
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Ventilación en la espalda
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Banda elástica (cubierta bajo la tira de protección contra la intemperie) y por adherencia en la muñeca
  • Paneles reflectantes
  • Composición del tejido: 60% poliéster/40% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 210 g/m²
  • Resistente al agua, recubierto de PU por el medidor. Columna de agua de 10.000 mm según EN ISO 811.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/1

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco