AR M 6 4h

N.º do artigo: 500899
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Qualidade 4
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 4h
Tipo de rosca M
Rosca M6
Tipo de produto Anillo No Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 500899
EAN/GTIN 4046122210671
Número do fabricante 500899
Número L L40130 675
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 6 tolerancia 4h

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1