Escalera de plataforma de 7 peldaños con bandeja de almacenamiento

N.º do artigo: 50087
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 7
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo 50087
EAN/GTIN 4031405500877
Número do fabricante 050087
Número L L90110 257
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Plataforma trapezoidal grande (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Dos pasamanos para un ascenso y descenso seguros (suministrados sueltos)
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bandeja de almacenamiento práctica (350 x 200 mm)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3650 mm
  • Altura: 2350 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Longitud de la barandilla: 750 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1600 mm
  • Longitud del paso: 1430 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 7 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 690 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados