AR M 3x0,35 6g

N.º do artigo: 500607
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
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M3
Passo de rosca 0,35 mm
Tipo de produto Anillo No Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 500607
EAN/GTIN 4046122206315
Número do fabricante 500607
Número L L40130 671
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 3x0,35 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1