Barandilla en la parte delantera para la plataforma de trabajo móvil en la parte delantera 1000 mm

N.º do artigo: 50029
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Baranda

Identificação e classificação

Número do artigo 50029
EAN/GTIN 4031405500297
Número do fabricante 050029
Número L L90110 1317
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Conveniente para la plataforma de trabajo movible
  • Fabricado en aluminio tubo redondo Ø 40 mm, con rodilla y zócalo
  • La barandilla lateral opcionalmente se adapta a la derecha o a la izquierda
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Anchura: 1050 mm
  • Longitud: 1215 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta