Calibrador digital ABS a prueba de refrigerante IP67, pulgadas / Metrisch, 0-12 ″ ″, Thumb Ro, sin salida

N.º do artigo: 500-754-20
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Identificação e classificação

Número do artigo 500-754-20
EAN/GTIN 4946368727943
Número do fabricante 500-754-20
Número L L40010 13124
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Con estas robustas pinzas de freno IP67 ABSOLUTE Digimatic puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. Las pinzas le ofrecen las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que contienen refrigerantes y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.

Característica:

Precisión: ±0,0015″/0,03 mm
Rango de medición: 0 - 12″.

Produtos adequados