plaquita de fresado simmill 4V, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

N.º do artigo: 4V6.0300.020.28 GY X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 4V6.0300.020.28 GY X400
EAN/GTIN 4069769001389
Número do fabricante A3GTX400
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill 4V
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 6,5 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 27,7 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • Número de filos de corte = 6
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,0 mm
  • S = 6,4 mm