plaquita de fresado simmill 4V, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=40 mm

N.º do artigo: 4V6.0150.010.40 GY X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 4V6.0150.010.40 GY X500
EAN/GTIN 4069769001082
Número do fabricante A3G5X500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill 4V
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=40 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 39,7 mm
  • Número de filos de corte = 6
  • S = 6,2 mm
  • w1 = 1,40 mm
  • tmáx = 13,5 mm
  • R = 0,1 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDmin (agujero mín.) = 40,0 mm