simmill 4V mango de fresado, mango de fresado, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=14 mm

N.º do artigo: 4V0.2014.35 A ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 4V0.2014.35 A ST
EAN/GTIN 4069769000535
Número do fabricante AY6S
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill 4V
Mango de fresado, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=14 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 100,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm