fresa simmill 4V, mango redondo, DIN 1835 A o DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

N.º do artigo: 4V0.1611.30.IC A ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 4V0.1611.30.IC A ST
EAN/GTIN 4069769000290
Número do fabricante AWM9
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill 4V
Mango redondo, DIN 1835 A o DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=30 mm, D1=11,5 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = AYV0
  • L1 = 90,0 mm
  • Destornillador = T20T
  • ØD1 = 11,5 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a