Sonda de medição NFe para o n.º 496850, Tipo: EP

N.º do artigo: 496910 EP
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição NFe 0 µm - 1.000 µm
Tipo de sonda Sonda unipolar
⌀ da cabeça de medição 11,4 mm
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Tipo de produto Sonda de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 496910 EP
EAN/GTIN 2050001045515
Fabricante/responsável Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Descrição

Vantagem:

Sonda NFe para medição de camadas não condutoras de eletricidade, p. ex., com anodização, tintas, vernizes, plásticos, etc., em todos os metais não-ferrosos (Ne), p. ex., alumínio, cobre, latão, etc.

Material fornecido:

Inclui protocolo de calibração do fabricante.

Acessórios especiais:

Auxiliares de posicionamento para microssondas, sondas adicionais a pedido.