Versão:
Material principal
94% poliéster, 6% elastano, tejido softshell de 3 capas, impermeable, cortaviento, transpirable, 245g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Final de manga con puño interior
Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillo trasero con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea muy resistente al agua
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, cremallera frontal equipada con una pequeña solapa forrada de forro polar
Detalles
Cuello alto
Descrição:
Nuestra nueva chaqueta de softshell le aporta la máxima comodidad. La prenda es sumamente ligera y flexible, está hecha de un material elástico que se estira en 4 direcciones y cuenta con puños de tejido de canalé y cremalleras en color contrastante. A prueba de viento e impermeable, es perfecta bajo una Action Jacket.