{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Leitura | 1 HR | |
| Indicação | ecrã tátil de 6,5 polegadas | |
| Método de teste | Rockwell / Super-Rockwell | |
| Interface | USB-2 | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
| Operação | semiautomático | |
| Força de ensaio da carga principal | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
| Força de ensaio da pré-carga | 3; 10 kg | |
| largura máxima da amostra | 250 mm | |
| altura máxima da amostra | 240 mm | |
| Alimentação elétrica | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
| Comprimento | 580 mm | |
| Largura | 270 mm | |
| Altura | 770 mm | |
| Peso | 115 kg | |
| Tipo de produto | Durómetro |
| Número do artigo | 495071 300RS | |
| EAN/GTIN | 2050002068001 | |
| Fabricante/responsável | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |