Chaqueta Softshell XXL

N.º do artigo: 495025161098XXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta Softshell

Identificação e classificação

Número do artigo 495025161098XXL
EAN/GTIN 7330509662847
Número do fabricante 495025161098XXL
Número L L00980 2487
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Versão:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos interiores
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado de forro polar

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Cremallera frontal provista de pequeña solapa forrada de forro polar

Funcionalidad
A prueba de viento con buena función transpirable

Descrição:

  • Chaqueta softshell ligera y de tejido elástico con alta resistencia al viento y transpirabilidad
  • Para una comodidad óptima, la chaqueta tiene codos precurvados, un panel trasero extendido y un cuello con forro polar
  • La chaqueta tiene extremos de mangas y dobladillo ajustables y numerosos bolsillos prácticos