Sargento de hierro maleable pesado VIRIDIS con mango de manivela de acero, ancho de sujeción máx. 1.250 mm, profundidad 120 mm

N.º do artigo: 493K1250-120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 493K1250-120
EAN/GTIN 4027474004460
Número do fabricante 493K1250-120
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los sargentos de hierro fundido maleable VIRIDIS con empuñadura de la serie 493K se utilizan para prensar y sujetar varias piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. La carril deslizante de acero permite alcanzar una alta fuerza de sujeción. Los brazos fijo y deslizante de hierro fundido maleable garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 493K tiene un mango de palanca que permite un apriete especialmente firme.
  • Capacidad de sujeción hasta 7.500 N
  • Placa de presión con bloqueo de husillo integrado evita el aflojamiento en caso de vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 191 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 1.250 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 49 3/16
  • Longitud total [mm]: 1350 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 53 1/8
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 46 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 13/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 34,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 7.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 35 x 11
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 1.250 mm / 120 mm