Llave almenada para vehículos industriales para eje delantero MAN ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 84 mm

N.º do artigo: 4937-92
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
Número do artigo 4937-92
EAN/GTIN 4000896201952
Número do fabricante 4937-92
Número L L60140 5221
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Llave almenada MAN TGX, TGA, TGS todos los modelos del año de fabr. 2000 →
  • Para, p. ej., eje delantero V9-82L-01 (freno de disco con ABS) y eje trasero del MERCEDES-BENZ Atego así como diferentes autobuses MANMERCEDES-BENZVAN HOOL y NEOPLAN
  • ⌀ interior: 100,5 mm
  • ⌀ interior (espiga-espiga): 92,5 mm
  • ⌀ exterior: 114 mm
  • 6 espigas interiores con ancho de 7 mm
  • Accionamiento Cuadrado interior 20 = 34″ y hexagonal exterior Ancho de llave 46 mm
  • Aplicación con llave de impacto Cuadrado exterior 20 = 34″ (9013MG ∙ 9013M) y llave dinamométrica (6145-1CT ∙ 6150-1CT)
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Geometrías de espiga precisas, para un trabajo ideal en tuercas de punta de eje
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • Par de apriete de la unión atornillada: 750 – 800 Nm (observe las instrucciones del fabricante)
  • Para: camiones MAN: E 2000 (ÖAF) ∙ F 2000 ∙ M 2000 L ∙ M 2000 M
    MAN TGA ∙ TGM ∙ TGS ∙ TGX
  • Autobuses MAN: Lions City ∙ Lions Classic ∙ Lions Coach ∙ Lions Regio ∙ Lions Star y modelos anteriores ∙ chasis
  • NEOPLAN Cityliner ∙ Starliner ∙ Tourliner ∙ Trendliner
  • TEMSA Diamond ∙ VISEON de piso elevado
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 84 mm
  • Diámetro: 114 mm