Destornillador de construcción inalámbrico BTS18BL-0

N.º do artigo: 4935459620
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Taladro-atornillador

Identificação e classificação

Número do artigo 4935459620
EAN/GTIN 4058546027926
Número do fabricante 4935459620
Número L L01870 117001
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrição

Descrição:

  • Atornilladora de cartón-yeso con solo 266mm de largo y 418mm con cargador de tornillos
  • Rápida y potente 5.000rpm
  • Sistema Push-drive - el motor se activa, solo cuando el tornillo presiona en el material
  • Excepcional autonomía, hasta 3.000 tornillos con solo una batería de 5.0Ah
  • Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos incrustados, permite +/- 5 mm
  • Anclaje de 1/4˝ hexagonal para un cambio rápido de la punta
  • Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
  • Clip para el cinturón, para tener la máquina siempre a mano