Tal. atornillador de batería M12BLDDRC-203C

N.º do artigo: 4933499685
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
Número do artigo 4933499685
EAN/GTIN 4058546568498
Número do fabricante 4933499685
Número L L01870 118760
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de tan solo 137 mm, perfecto para su uso en espacios reducidos
  • 40 Nm de par ofrecen la mejor relación entre potencia y tamaño
  • Portabrocas de alto rendimiento de 10 mm para un cambio rápido de broca y la mejor sujeción de la broca
  • Embrague mecánico con 13 ajustes de par
  • Indicador de carga integrado y luz LED
  • Motor sin escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ para garantizar potencia, autonomía y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 2 Ah
  • Número de baterías suministradas: 3
  • Gama de sujeción del portabrocas: 10 mm
  • Entregado: Maleta de transporte
  • Ajustes de velocidad: 2
  • tornillos para madera: 6 x 120
  • revoluciones marcha en vacío en 1. marcha: 0 - 470 min-1
  • revoluciones marcha en vacío en 2. marcha: 0 - 1550 min-1
  • Máx. Diámetro de perforación en madera: 40 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en madera - Sierra circular: 40 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en madera - Autoperforante: 32 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en acero: 10 mm
  • Máx. Par de giro: 40 Nm
  • Tensión: 12 V
  • Número UN: UN 3481

Material fornecido:

3 baterías M12 B2, cargador C12 C, portabrocas metálico FIXTEC de 10 mm con sistema de sujeción rápida, broca, maletín de transporte, clip para el cinturón.