Descrição:
- Rendimiento comparable al de una amoladora angular de 2200 W con cable
- ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta
- RAPIDSTOP™ para frenado de disco rápido en menos de 2 segundos para protección del usuario altos
- Interruptor de seguridad no bloqueable y protección contra reinicio para una mayor protección del usuario
- Manija lateral anti-vibración para baja vibración
- FIXTEC™-sistema de cambio rápido para cambio del disco sin herramientas
- Protección sin herramientas para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido de la protección
- La rejilla de polvo reemplazable evita que la suciedad entre, extendiendo la vida útil de la máquina
- El sistema HIGH OUTPUT™ de herramientas eleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel y proporciona más potencia y tiempos de funcionamiento más largos. Estas herramientas han sido desarrolladas para aprovechar al máximo las ventajas de las baterías HIGH OUTPUT™ y FORGE™
- Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería: 12 Ah
- Anti-contragolpe: Sí
- Número de baterías suministradas: 2
- Freno: Sí
- Entregado: Maleta de transporte
- Peso con batería: 5,4 (M18 HB12) kg
- Velocidad en vacío: 6600 min-1
- Máx. profundidad de corte: 65 mm
- Interruptor: Interruptor de parada inmediata
- Diámetro de disco: 230 mm
- Tensión: 18 V
- Rosca del husillo: M14
- Protección contra rearranque: Sí
Material fornecido:
2 baterías M18 FB12, cargador M12-18 FC, maletín de transporte, ajuste de la cubierta protectora sin herramientas, clip de protección contra cortes, empuñadura lateral AVS, brida, tuerca de brida, llave, rejilla protectora contra el polvo.