Descrição:
Electrónica de velocidad para cada aplicación - 5 niveles de velocidad para obtener los mejores resultados con acero inoxidable y aluminio, así como eliminación de óxido y pinturaRendimiento cableado similar a un amoladoras angulares de 1200 WRAPIDSTOP™ para frenado de disco rápido en menos de 2 segundos para protección del usuario altosManija lateral anti-vibración para baja vibraciónFIXTEC™-sistema de cambio rápido para cambio del disco sin herramientasDiseño de mango delgadoLa rejilla de polvo reemplazable evita que la suciedad entre, extendiendo la vida útil de la máquinael ajuste de la campana protectora sin herramientas de 125 mm permite grandes capacidades de corteHigh protección del usuario seguro contra arranque protección del usuario seguro contra arranque involuntarioM18 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posibleSistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™
Característica:
- Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No hay cargador incluido en el suministro estándar, Parrilla de polvo reemplazable, cubierta protectora, mango lateral anti-vibración, brida, tuerca de brida, llave, liberación rápida
- Batería: Li-ion
- Anti-contragolpe: Sí
- Número de baterías suministradas: 0
- Freno: Sí
- Tiempo de frenado: < 2 s..
- Entregado: HD Box
- peso con batería (EPTA): 2,7 kg (M18 B5)
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 3500 - 8500 min¹
- Max profundidad de corte: 33 mm
- Arranque suave: Sí
- Interruptor: Interruptor deslizante
- Diámetro de disco: 125 mm
- Tensión: 18 V
- Rosca del husillo: M14
- Tipo: Interruptor de bloqueo
- Protección contra rearranque: Sí
Material fornecido:
No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No hay cargador incluido en el suministro estándar, Parrilla de polvo reemplazable, cubierta protectora, mango lateral anti-vibración, brida, tuerca de brida, llave, liberación rápida