Descrição:
Proporciona un rendimiento comparable al pulidor excéntrico con cable para pulir y corrección de trabajo pesadocontrolador de velocidad de 8 etapas para el máximo control y los mejores resultados de pulidofunción orbital de 15 mm para un pulido rápido y eficiente y un pulido libre de hologramasGran mango frontal ergonómico para un manejo fácil y conveniente, especialmente cuando se trabaja verticalmenteLa función de bloqueo permite un uso cómodo y menos estresante para períodos de pulido más largosGirando 90°, la bandeja de la batería debe estar separada a más de 50 mm para evitar el contacto con la pintura y para almacenar la herramienta en una posición horizontal o verticalFunción Line-lock-out para evitar un arranque automáticoEl protector contra el polvo extraíble evita que la suciedad entre y prolonga la vida útil del motorM18 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posibleSistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™
Característica:
- Contenido: Sin baterías en el suministro estándar, sin cargador en el suministro estándar, placa de pulido de 125 mm, filtro de polvo
- Batería: Li-ion
- diámetros de la placa de soporte: 125 mm
- Entregado: HD Box
- peso con batería (EPTA): 3,2 kg (M18 B5)
- Longitud de carrera: 15 mm
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 2650 - 5100 min¹
- Arranque suave: Sí
- Interruptor: Conmutador
- radio oscilatorio: 15 mm
- Tensión: 18 V
- Velocidad variable: Sí
- Protección contra rearranque: Sí
Material fornecido:
Sin baterías en el suministro estándar, sin cargador en el suministro estándar, placa de pulido de 125 mm, filtro de polvo