Descrição:
- multiherramienta inalámbrica con motor POWERSTATE™, soportada por la secuencia de movimiento oscilante de 2,1 izquierda/derecha, ideal para aplicaciones profesionales, por ejemplo, en madera, metal y plástico, con velocidades de 10.000 a 20.000 min-1
- Adecuado para una variedad de aplicaciones exigentes, como cortes de grietas a través de maderas duras y madera con clavos
- 10 ajustes de velocidad con arranque suave
- Sistema de cambio rápido FIXTEC™ sin herramientas y adaptador universal para accesorios competitivos
- 180 Iluminación led del área de trabajo
- La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el REDLITHIUM™ batería y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con la mayor longevidad posible
- Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.
Característica:
- Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 2,1 grados
- Tensión: 18 V
Material fornecido:
No incluye baterías, no incluye cargador, En caja, 1x hoja de madera oscilante de loque ABIERTO, 1 x placa de lijado, 1x lija con 60 granulación / granulometría, 1x lija 80, 2x lija 120 y 1x lija 240