M12FROS2.5-502X Lijadora excéntrica a batería

N.º do artigo: 4933493648
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
Número do artigo 4933493648
EAN/GTIN 4058546485191
Número do fabricante 4933493648
Número L L01870 118682
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Motor de alto rendimiento con entre 6.400 y 24.000 carreras de amolado por minuto para una eliminación más rápida del material
  • Función de órbita de 2,5 mm para un pulido fino y resultados de primera calidad
  • La rueda de velocidad variable con 8 niveles de velocidad permite ajustar la velocidad adecuada para diferentes materiales
  • Diseño compacto y ergonómico para trabajar sin fatiga
  • Peso reducido: solo 0,95 kg para la herramienta y 1,4 kg con una batería M12™ HIGH OUTPUT™ de 5,0 Ah
  • Cómodo cambio manual del plato de apoyo sin necesidad de herramientas adicionales
  • Función de bloqueo para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
  • La conexión para el polvo puede montarse en el lado izquierdo o derecho, por lo que es apta tanto para zurdos como para diestros
  • El disco de lijado universal con cierre de gancho y bucle permite un fácil cambio de discos de lijado.
  • El adaptador de vacío suministrado se adapta directamente a todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE® de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ garantizan un rendimiento, una duración y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 5 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Entregado: HD Box
  • Ajustes de velocidad: 8
  • Peso con batería: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Velocidad en vacío: 3200 - 12000 min-1
  • plato abrasivo / tamaño de lija: 150 mm
  • radio oscilatorio: 2,5 mm
  • Frecuencia de vibración: 6400 - 24000 min-1
  • Tensión: 12 V
  • Velocidad variable: Sí

Material fornecido:

2 baterías M12 HB5, cargador C12 C, caja HD, adaptador universal para aspiración de polvo, conexión para aspiración de polvo izquierda, conexión para aspiración de polvo derecha