AS 2-250 EM /ASPIRATORI

N.º do artigo: 4933493593
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
Número do artigo 4933493593
EAN/GTIN 4058546484644
Número do fabricante 4933493593
Número L L01870 117996
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Certificado Clase M aspirador de polvo con filtro PET-HEPA duradero para una alta eficiencia de filtración
  • contenedor de 25 litros con doble sello de polvo para proteger contra fugas
  • Control remoto Bluetooth® para uso con herramientas inalámbricas y un toma de corriente con función de arranque y parada automática para uso con herramientas cableadas
  • Sistema totalmente antiestático con entrada a tierra y tubo antiestático. Evita el choque estático al usuario después de la formación de polvo
  • Las ruedas traseras de semeje ofrecen características de rodadura de larga duración y mejores con una superficie de goma que no marca
  • Bajo nivel de ruido de solo 69 db
  • El sistema de limpieza de filtro push-clean permite al usuario limpiar el filtro durante el uso sin abrir el tambor
  • La tapa de entrada de seguridad garantiza que no se escape polvo durante la manipulación y el transporte
  • almacenamiento de los accesorios de limpieza a bordo

Característica:

  • Diámetro de la manguera: 32 mm
  • Longitud de la manguera: 4 m

Material fornecido:

4 m tubo, kit de limpieza de piso, adaptador de herramienta eléctrica, bolsa no tejida, mando a distancia

Produtos adequados