M18FHSAG150XPDB2-0X ángulo de pulido

N.º do artigo: 4933493422
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 4933493422
EAN/GTIN 4058546482930
Número do fabricante 4933493422
Número L L01870 118518
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

M18™ HIGH OUT™ 150 mm amoladoras angular de batería: Ofrece una potencia equivalente a la de una amoladora cableada de 1700 W
Rapidstop™ para freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y el mejor protección del usuario
Mayor rendimiento al tiempo que reduce el tamaño de la carcasa alrededor del motor para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
Mango lateral anti-vibración para reducir la vibración
Sistema integrado FIXTEC™ para cambio del disco sin herramientas
interruptores de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
Diseño de mango delgado
La rejilla de polvo extraíble evita que entre la suciedad y prolonga la vida útil del motor
protección sin llave de 150 mm para un alto potencia de corte y un rápido ajuste de protección sin llave
El sistema de herramientas HIGH OUT™ lleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel, ofreciendo un rendimiento mejorado y un durabilidades más largo. Estas herramientas están diseñadas para maximizar la asociación con las baterías HIGH OUT™
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Contenido: No incluye baterías, no incluye cargador, caja HD
  • Batería: Li-ion
  • Anti-contragolpe: Sí
  • Sistema anti-vibración (AVS): Sí
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Freno: Sí
  • Tiempo de frenado: 2 s
  • FIXTEC: Sí
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 3,5 (M18FB8) EPTA kg
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 9000 min-1
  • Interruptor: Interruptor de parada inmediata
  • Diámetro de disco: 150 mm
  • Tensión: 18 V
  • Protección contra rearranque: Sí

Material fornecido:

No incluye baterías, no incluye cargador, caja HD

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a