MXFCOSCG2-0 guía de boquilla de rueda

N.º do artigo: 4933493264
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 4933493264
EAN/GTIN 4058546481353
Número do fabricante 4933493264
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

guía de boquilla de rueda de 350 mm para cortes rectos con profundidad de corte completo de 125 mm
Manija de accionamiento ajustable en altura y manija de ajuste de profundidad fácil de alcanzar para la operación con una sola mano
Máquina sin herramientas y depósito de agua, compatible con el tanque de pulverización M18™ SWITCH TANK™ y el sistema de suministro de agua
Movilidad completa con batería de repuesto incorporada
Para cortes rectos precisos y largos en hormigón o asfalto

Característica:

  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso: 37,2 kg
  • Capacidad de carga: 85 kg
  • Piezas de tanque: 15 l