Descrição:
- El motor de alto rendimiento proporciona de 11.000 a 13.000 trazos de lijado por minuto para una eliminación más rápida del material
- El selector de velocidad con 6 ajustes de velocidad permite ajustar la velocidad correcta para los diferentes tipos de material
- La almohadilla tipo abrazadera permite cambiar fácilmente las hojas de lijado
- Clips de retención de papel para usar con hojas de papel de lija estándar
- Pomo de perfil bajo con empuñadura texturizada de goma que proporciona una mayor ergonomía
- El movimiento orbital antigiro garantiza unos acabados impecables con una baja vibración de solo 5,23m/s²
- Se suministra con adaptador para hojas de papel de lija estándar
- Motor premium de 4 polos con escobillas, baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ que proporcionan la potencia, la autonomía y la durabilidad necesarios por el profesional
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®
Característica:
- Batería incluida: No incluye baterías
- Batería: Li-ion
- Sistema de batería: M18
- Suministrado: en caja de cartón
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B5)
- Cargador incluido: no incluye cargador
- Velocidad de giro [min_1]: 11.000 - 13.000
- Tamaño de la almohadilla de lijado , papel de lija [mm]: 113 x 104
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: bolsa para el polvo, perforadora, almohadilla lisa de recambio, hojas de lija
Material fornecido:
No incluye pilas, no incluye cargador, en caja, bolsa para aspiradora, perforador, base de repuesto lisa, hojas de lijado.