Martillo combinado inalámbrico M18ONEFHP-0X 32 mm

N.º do artigo: 4933478884
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Identificação e classificação

Número do artigo 4933478884
EAN/GTIN 4058546361662
Número do fabricante 4933478884
Número L L00800 2347
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • El martillo a batería SDS-Plus más potente de su clase
  • El potente mecanismo proporciona 5,0J (EPTA) de energía de impacto con bajas vibraciones de 6,9 ​​m/s²
  • Perfora hasta 10 agujerosde ⌀18 x 100mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
  • El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
  • Compatible con el extractor de polvo M18™ FPDDEXL
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Tipo de batería: M18
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: Fuel
  • Diámetro de perforación para hormigón: 32
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Por tecnología: Fuel
  • RPM al ralentí: 800
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso [kg]: 4,2
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB5,5)
  • Peso con paquete de baterías: 5,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 800
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 32
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 32
  • Máx. Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 5,0
  • Velocidad máx. de impacto [min_1]: 5,5 Velocidad de impacto [min_1]: 0 - 4600
  • Variante de producto: M18 ONEFHP-0X
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 5,0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Empuñadura, tope de profundidad, grasa para engranajes

Material fornecido:

No incluye baterías, no incluye cargador, caja HD, mango, tope de profundidad, grasa para engranajes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados