Motosierra inalámbrica M18FCHSC-0

N.º do artigo: 4933471441
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierras de cadena

Identificação e classificação

Número do artigo 4933471441
EAN/GTIN 4058546290696
Número do fabricante 4933471441
Número L L00800 869
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • La motosierra M18 FUEL™ proporciona más potencia para aplicaciones de corte que una motosierra a gasolina
  • La tecnología FUEL™ permite mantener la velocidad en aplicaciones difíciles sin ahogarse, superando el rendimiento de motosierras a gasolina de hasta 40cc
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Ofrece una capacidad inigualable de cortes por carga, llegando a cortar hasta 150 piezas de pino de 100mm x 100mm con una carga de batería de 12.0Ah
  • Espada de 30cm de longitud permite al usuario trabajar en espacios reducidos
  • Interruptor de velocidad variable que permite al usuario un control total de la curva de potencia, consiguiendo una respuesta instantánea del acelerador para alcanzar la velocidad máxima en menos de un segundo
  • Dentado de agarre del tronco totalmente metálico que incrementa el poder de palanca durante el corte
  • Depósito de aceite antiderrame con depósito de fácil acceso y con ventana de visualización transparente
  • Suministrado con 80cc de aceite, herramienta para cambio de la cadena y funda de espada
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Peso con paquete de baterías: 6,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 FCHSC-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 80 ml de aceite, cadena, protector de cadena (barra)

Material fornecido:

Sin cargador incluido, sin baterías incluidas, en la caja

Produtos adequados