Sierra de calar inalámbrica M18BJS-0

N.º do artigo: 4933451391
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 4933451391
EAN/GTIN 4002395157990
Número do fabricante 4933451391
Número L L00820 84
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Motor MILWAUKEE® de alto rendimiento que proporciona 2800cpm para cortes rápidos
  • Electrónica REDLINK™ de protección contra la sobrecarga que protege a la máquina y a la batería, convirtiéndola en la más duradera de su categoría
  • Anclaje FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE®, para un cambio rápido de la segueta
  • Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
  • 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
  • Luz LED para iluminar la pieza de trabajo
  • Soplado de polvo que mantiene la línea de corte limpia
  • Protector de base suave desmontable para evitar los arañazos al cortar material blando
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Se entrega: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2. 5 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 2,5
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 135
  • Profundidad de corte máx. en acero [mm]: 135 Profundidad de corte en acero [mm]: 10
  • Variante del producto: M18 BJS-0
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: suela deslizante de plástico, hoja de sierra de calar, adaptador para aspiración de polvo, cubierta antipolvo
  • Profundidad de corte (en madera): 135
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Material fornecido:

Suela deslizante, 1 hoja de sierra

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados