Descrição:
- Hasta 4500Nm de fuerza
- Un 40% más potente que cualquier pistola de calafatear actual de MILWAUKEE®
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Rendimiento optimizado con todos los adhesivos y temperaturas frías
- Sistema antigoteo con retroceso automático, para evitar la salida de material cuando soltamos el interruptor
- Dial de control de 6 etapas para ajustar el flujo del material
- El diseño robusto con un gran émbolo asegura un flujo constante, reduciendo el golpe hacia atrás y expulsando todo el producto del cartucho
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga de la batería
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería incluida: 1 x M18 B2
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
- Sistema de batería: M18
- Número de baterías/baterías: 1
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Por tecnología: Cepillado
- Suministrado: Bolsa de herramientas
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Peso con paquete de baterías: 2,3
- Cargador incluido: M12-18 C
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 40
- Variante del producto: C18 PCG/600T-201B
- Voltaje [V]: 18
- Equipamiento de serie: soporte para bolsa de película transparente de 600 ml, barra de empuje, bolsa de transporte
Material fornecido:
1 batería de iones de litio roja de 18 V / 2,0 Ah, cargador M12-18C, soporte de bolsa de película transparente de 600 ml, varilla de empuje, bolsa de transporte.