Amoladora angular AGV15-125 XC

N.º do artigo: 4933433250
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 4933433250
EAN/GTIN 4002395244164
Número do fabricante 4933433250
Número L L00820 27
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
  • Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
  • Arranque suave
  • Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
  • Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
  • Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la máquina
  • Nuevo e innovador FIXTEC™ integrado, para un cambio rápido del disco
  • Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
  • Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 9000
  • Diámetro del disco: 150
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 2,6
  • Velocidad en vacío [min_1]: 9000
  • Potencia absorbida [W]: 1550
  • Profundidad máx. de corte: 44
  • Profundidad máx. de corte [mm]: 44
  • Profundidad máx. de corte [mm]: 44. Profundidad de corte [mm]: 44
  • Variante del producto: AGV 15-150 XC
  • Diámetro de la rueda [mm]: 150
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, cubierta protectora, empuñadura adicional AVS

Material fornecido:

Cable de red de 4 m, funda protectora, asa adicional AVS.

Produtos adequados