Adaptador/recipiente para insertos de llave de vaso

N.º do artigo: 4932499408
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 4932499408
EAN/GTIN 4058546565725
Número do fabricante 4932499408
Número L L01870 118791
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Compatible con la carraca pasante M12 FUEL™ INSIDER™.
  • Permite el uso de vasos de 1/4 de pulgada

Característica:

  • Asiento: 1/4 pulgada
  • Idóneo para: Ratchet con batería
  • Montaje del eje: 14,4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a