Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45;Clavos en espiral con 15 grados de inclinación

N.º do artigo: 4932499316
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
Número do artigo 4932499316
EAN/GTIN 4058546564803
Número do fabricante 4932499316
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45
  • Clavos en espiral con 15 grados de inclinación

Característica:

  • Dimensiones de la cabeza: 10,5 mm
  • Longitud: 22 mm
  • Ángulos de revista: 15 grados
  • Material: Superficie lisa, galvanizada
  • Diámetro del mango: 3,05 mm
  • Clase de servicio: 2
  • Tipo: Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45