Juego de tijeras para chapa rectas, 3 piezas

N.º do artigo: 4932499020
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
Número do artigo 4932499020
EAN/GTIN 4058546528898
Número do fabricante 4932499020
Número L L01870 118699
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Corte con microdentado para un mejor agarre de la pieza de trabajo
  • Mango ergonómico para una mayor comodidad del usuario y menos fatiga
  • El muelle de torsión abre automáticamente las cuchillas durante el corte para un avance más rápido del trabajo y un menor esfuerzo
  • Relación de palanca óptima para un avance más fácil del trabajo en materiales más gruesos
  • Mecanismo de bloqueo con una sola mano para una mayor productividad
  • Diseño compacto para un avance más fácil del trabajo sin torcerse
  • Para cortes cortos, rectos y en forma. Ideal para radios pequeños y entalladuras
  • Fácil identificación de la dirección de corte en el cabezal, el mango y mediante el código de colores.
  • Mango ergonómico con revestimiento de agarre suave de larga duración para una gran comodidad del usuario.

Material fornecido:

Cizallas para chapa con corte a la izquierda, cizallas para chapa con corte a la derecha y cizallas para chapa con corte recto.