LAMA SD TCT Lungh. mm/Passo 235/1,5

N.º do artigo: 4932498318
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
Número do artigo 4932498318
EAN/GTIN 4058546521875
Número do fabricante 4932498318
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Cuerpo de hoja extra grueso para vibración reducida y cortes más rectos
  • Dientes de carburo extremadamente robustos para hasta 100 veces más durabilidad/duración/vida útil en comparación con los dientes bimetálicos
  • Dientes autoafilados
  • Ámbitos de aplicación: Concreto aireado, ladrillos suaves

Característica:

  • Max. Capacidad de corte en concreto a gas: 10-135 mm
  • paso de dientes: 17 mm