PUNTA MULTIMATERIALE 14x400 MM

N.º do artigo: 4932493878
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
Número do artigo 4932493878
EAN/GTIN 4058546510381
Número do fabricante 4932493878
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Resistente al impacto: Adecuado para el inserto con llaves de impacto y para todos los destornilladores / taladros de impacto con mandriles de 3 mordazas
  • Estos TCT broca son adecuados para la perforación en concreto, clinker, teja de techo, hormigón de gas, metal delgado, Aluminio, azulejos cerámicos blandos a medianos duros, todo tipo de madera y plástico
  • Espiral blanca para una fácil diferenciación en el maleta para herramientas

Característica:

  • Diámetro: 14 mm
  • Longitud total: 400 mm