PACKOUT™ Almacenamiento con un solo asa larga

N.º do artigo: 4932493382
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 Peça
  • Passos da encomenda: 6 Peça
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 4932493382
EAN/GTIN 4058546482534
Número do fabricante 4932493382
Número L L00800 4849
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Acceso fácil y rápido a todas las herramientas
  • Montaje seguro y sencillo con mecanismo de clic y bloqueo
  • Personalice su taller a su gusto
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Para almacenar herramientas de jardín, herramientas Quik-Lok™ y mucho más.

Característica:

  • longitud: 34.7 cm
  • anchura: 12.7 cm
  • Altura: 9.7 cm
  • Contenido: 1