CHIAVE A FORCHETTA DOPPIA 24x26 mm

N.º do artigo: 4932493258
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
Número do artigo 4932493258
EAN/GTIN 4058546481292
Número do fabricante 4932493258
Número L L01870 118061
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño delgado para una accesibilidad óptima
  • Asa redondeada de perfil en T para una alta comodidad del usuario
  • Marcas de tamaño de color para una identificación más fácil
  • El cromado de alta calidad evita la formación de óxido

Característica:

  • Tamaño: 24 x 26 mm
  • Longitud: 266 mm