Descrição:
- Alicates autoblocantes TORQUE LOCK™: instalación rápida y sencilla tanto en superficies planas como redondas
- Se puede aplicar fuerza adicional
- También se puede utilizar para colgar o almacenar material
- Mordazas endurecidas para un mejor agarre y sujeción del material
- Protección contra el óxido: el cromado aumenta la durabilidad y reduce la corrosión
- Diseño de palanca tradicional
- Los alicates autoblocantes MAXBITE™ tienen un diseño especial de mordazas para un agarre máximo
Característica:
- Número de piezas: 11
- Anchura: 41,7 cm
- Altura: 4,5 cm
- Longitud: 53,6 cm
- Tamaño del cajón: Total
Material fornecido:
Alicates de presión TORQUE LOCK™ con mordazas curvas 127 mm (4932472263); Pinza de sujeción TORQUE LOCK™ con mordazas curvas de 170 mm (4932471732), pinza de sujeción TORQUE LOCK™ con mordazas curvas de 250 mm (4932471725), pinza de sujeción para soldadores TORQUE LOCK™ con mordazas estrechas de 280 mm (4932471728), alicate de presión TORQUE LOCK™ de mordazas largas y rectas 100 mm (4932472262), alicate de presión TORQUE LOCK™ de mordazas largas y rectas 150 mm (4932471731), Pinza de sujeción TORQUE LOCK™ de Langbeck con mordazas rectas y largas de 230 mm (4932471733), Pinza de sujeción MAX BITE con mordazas en perfil en V de 170 mm (4932471730), Alicates de presión MAX BITE con mordazas en V 250 mm (4932471729), Alicates de presión para soldadura TORQUE LOCK™ con mordazas móviles 280 mm (4932471727), Alicates de presión para soldadura TORQUE LOCK™ con mordazas móviles 480 mm (4932472261)