BCS GR S/M Gorra de béisbol

N.º do artigo: 4932493097
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
Tipo de produto Gorro

Identificação e classificação

Número do artigo 4932493097
EAN/GTIN 4058546479688
Número do fabricante 4932493097
Número L L01850 60
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Gorra ligera para protegerse del sol, en la obra o al aire libre
  • Correa flexible para un ajuste óptimo. Las gorras están disponibles en las tallas S/M y L/XL en los colores rojo, negro o gris
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1.

Característica:

  • Color: Gris
  • tamaño: S / M
  • Contenido: 1
  • material: 63 % poliéster/ 34 % algodón/ 3 % elastano