Archivo de cinta no tejida 13X457 mm mediano (5 piezas)

N.º do artigo: 4932492885
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
Tipo de produto Casquillo abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492885
EAN/GTIN 4058546477561
Número do fabricante 4932492885
Número L L01850 1573
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Bandas de tejido no trenzado de nailon impregnadas con grano abrasivo para el acondicionamiento de superficies sin dañar ni eliminar el material base Para lijado fino, desbarbado, mateado y acabado de todos los metales, incluido el acero inoxidable

Característica:

  • Anchura: 13 mm
  • Grano: mediana
  • Longitud: 457 mm