Cargador de batería MXFSC

N.º do artigo: 4932492848
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
Tipo de bateria Ion de litio
Número de baterias incluídas 0
Tipo de produto Cargador

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492848
EAN/GTIN 4058546477196
Número do fabricante 4932492848
Número L L00800 4876
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Carga la batería MX FUEL™ FORGE™ 12,0 Ah en 65 minutos
  • COOL-CYCLE™: el sistema de refrigeración activa garantiza un enfriamiento rápido y, por tanto, menos tiempo de inactividad. La función de refrigeración activa funciona con baterías aptas para COOL-CYCLE™
  • Inteligencia REDLINK™: El cargador se comunica con la batería para optimizar el rendimiento y maximizar el tiempo de funcionamiento
  • Primer cargador MILWAUKEE® con ONE-KEY™ para el seguimiento de la herramienta, la seguridad y la gestión del inventario
  • 100% compatible con el sistema de baterías MILWAUKEE®-MX FUEL™
  • Fácil transporte con asa de transporte a bordo
  • Carga la batería MX FUEL™ FORGE™ 8,0 Ah en 45 minutos

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 3.0, 6.0, 8.0, 12.0 Ah
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Fuente de alimentación: CA
  • Para pilas Li-Ion: Sí
  • Para pilas NiCd: No
  • Para pilas NiMH: No
  • Suministrado en: en caja
  • Conexión de carga: 1 x MX FUEL
  • Cargador: 45/65 Ladezeit min
  • Corriente de carga: 12 Ah
  • Peso: 8.9 kg
  • Sistema de carga: MX FUEL™
  • Asa de transporte: Sí
  • Posibilidad de montaje en pared: No