CHIAVE POLIGONALI DOPPIE CURVA 19x22 mm

N.º do artigo: 4932492748
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
Número do artigo 4932492748
EAN/GTIN 4058546476199
Número do fabricante 4932492748
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Cabezal de trabajo para un acceso óptimo a espacios confinados 75 acodado
  • Asa redondeada de perfil en T para una alta comodidad del usuario
  • Marcas de tamaño de color para una identificación más fácil
  • El cromado de alta calidad evita la formación de óxido

Característica:

  • Tamaño: 19 x 22 mm
  • Longitud: 307 mm